SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK SECURITY BZK 9112 3,5X13
TF HC veiligheidsschroef + nippel, plaatdraad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFHC3,5X13EFA2-50
Rubix:A0832276
Fabrikant:9112235 13
EAN:4043377129611


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK SECURITY BZK 9112 3,5X13
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. VERZK SECURITY BZK 9112 3,5X13
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | sw 5 pin |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,85 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 10,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen