SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 3,9X70MM
TBS PH Pankopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCBPZ3,9X70EFA2
Rubix:A0831377
Fabrikant:79812039 70
EAN:4043377321176


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 3,9X70MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 3,9X70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7981 |
| Vorm van de kop | cilindrisch afgerond |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 50,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
70 mm