SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK SECURITY BZK 9112 4,8X50
TF HC veiligheidsschroef + nippel, plaatdraad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFHC4,8X50EFA2-50
Rubix:A0832259
Fabrikant:9112248 50
EAN:4043377130013


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK SECURITY BZK 9112 4,8X50
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. VERZK SECURITY BZK 9112 4,8X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | sw 3 pin |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,28 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 26,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen