SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M4X12
TF HC veiligheidsschroef + tap, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFHCT4X12EFA2
Rubix:A0832240
Fabrikant:911324 12
EAN:4043377127389

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M4X12
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M4X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw 2,5 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,21 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 9,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
12 mm