SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M4X40

TF HC veiligheidsschroef + tap, metrische draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFHCT4X40EFA2
Rubix:A0832235
Fabrikant:911324 40
EAN:4043377127488
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M4X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M4X40


SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M4X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM4
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdruksw 2,5 pin
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 14,45 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 17,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

40 mm

Metrische diameter