SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M6X50
TF HC veiligheidsschroef + tap, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFHCT6X50EFA2
Rubix:A0832213
Fabrikant:911326 50
EAN:4043377127839

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M6X50
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY BZK 9113 M6X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw 4 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,42 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 36,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm