SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 10X400
TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFRTX10X400PFA2-50
Rubix:A0828565
Fabrikant:90472100 400/105
EAN:4043377381811


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 400 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 10X400
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 10X400
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 400 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 350,36 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 423,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
400 mm