SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 3,5X45/30
Spaanplaatschroeven met versterkte verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFPZ3,5X45PFA4-50
Rubix:A0828909
Fabrikant:9050435 45/30
EAN:4043377205209


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 3,5X45/30
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 9050 3,5X45/30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,02 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 10,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm