SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 10X80/55

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX10X80PFA4-50
Rubix:A0828500
Fabrikant:90474100 80/55
EAN:4043377359254
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 10X80/55

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 10X80/55


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 10X80/55

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 128,25 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 155,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse