SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX 9047 3,5X10

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX3,5X10EFA2-50
Rubix:A0828550
Fabrikant:9047235 10
EAN:4043377381897
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX 9047 3,5X10

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX 9047 3,5X10


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX 9047 3,5X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt10
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlaktotaal
5,95 excl. BTW
/ 500 stuks
7,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse