SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 5X35/24
TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFRTX5X35PFA4-50
Rubix:A0107116
Fabrikant:9047450 35/24
EAN:4043377202314


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 5X35/24
SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 5X35/24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,78 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 19,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
35 mm