SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 3,5X35

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX3,5X35PFA2-50
Rubix:A0828537
Fabrikant:9047235 35/24
EAN:4043377200945
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 3,5X35

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 3,5X35


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 3,5X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt10
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlakgedeeltelijk
15,15 excl. BTW
/ 500 stuks
18,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse