SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 4X35

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VATFTX4X35A2
Spartex:VBTFRTX4X35EFA2-50
Rubix:08230100
Fabrikant:9047240 35
EAN:4043377247117
SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 4X35

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 4X35


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 4X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlaktotaal
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse