SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X190/70

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX6X190PFA4-50
Rubix:A0828363
Fabrikant:9047460 190/70
EAN:4043377382955
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X190/70

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte190 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X190/70


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X190/70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte190 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 128,12 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 155,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

190 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse