SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X25
TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFRTX6X25EFA2-50
Rubix:A0828353
Fabrikant:9047260 25
EAN:4043377294784


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X25
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 6X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,73 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 8,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm