SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X45

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX6X45EFA4-50
Rubix:A0828335
Fabrikant:9047460 45
EAN:4043377383082
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X45

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X45


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 6X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlaktotaal
€ 14,42 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 17,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse