SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X90

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX6X90EFA4-50
Rubix:A0828313
Fabrikant:9047460 90
EAN:4043377383174
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X90

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 6X90


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 6X90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt25
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlaktotaal
€ 25,66 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 31,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse