SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X360/80

TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFRTX8X360PFA4-50
Rubix:A0828260
Fabrikant:9047480 360/80
EAN:4043377383334
SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X360/80

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte360 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X360/80


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 8X360/80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte360 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-50
NormNIET STANDAARD
Type afdruktorx profiel (tx)
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Vorm van de kopverzonken
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 490,21 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 593,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

360 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse