SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 5X80
TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATFCUT5X80PFA1
Rubix:A0833462
Fabrikant:9147400650 80/48
EAN:4043377387837


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 5X80
SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 5X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A1 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,09 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 23,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
80 mm