SPARTEX RVS A4 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 8X150

TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFCUT8X150PFA4-50
Rubix:A0833358
Fabrikant:9147480 150/80
EAN:4043377378200
SPARTEX RVS A4 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 8X150

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 8X150


SPARTEX RVS A4-50 SPAANPL.SCHR. FR.RIB VERZK TORX 9147 8X150

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 129,86 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 157,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

150 mm

Materiaal/afwerking