SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 8X220

TF spaanplaatschroeven met verzonken ribben, puntgeslepen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VATFCUT8X220PFA1
Rubix:A0833342
Fabrikant:9147400680 220/80
EAN:4043377388346
SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 8X220

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte220 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 8X220


SPARTEX RVS A1 SPAANPLAATSCHR. FREESR. VERZK TORX 9147 8X220

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte220 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken
Grootte afdrukt40
Type bedradinghout
Typesnij punt
KwaliteitsklasseA1-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 224,19 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 271,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

220 mm

Materiaal/afwerking