SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK SECURITY TORX 9122 4,2X13
TF veiligheidsschroef nippel, plaatschroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTF4,2X13TXEFA2-50
Rubix:A0832425
Fabrikant:9122242 13
EAN:4043377130341


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK SECURITY TORX 9122 4,2X13
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. VERZK SECURITY TORX 9122 4,2X13
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t 20 pin |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,24 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 11,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen