SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M4X16

TF veiligheidsschroef stift, metrische draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTF4X16TXEFA2
Rubix:A0832410
Fabrikant:912324 16
EAN:4043377131669
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M4X16

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M4X16


SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M4X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM4
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdrukt 20 pin
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 8,08 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 9,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

16 mm

Metrische diameter