SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M4X6

TF veiligheidsschroef stift, metrische draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTF4X6TXEFA2
Rubix:A0832401
Fabrikant:912324 6
EAN:4043377131584
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M4X6

Technische samenvatting

Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M4X6


SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M4X6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM4
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdrukt 25 pin
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 7,66 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 9,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

6 mm

Metrische diameter