Referenties
Iscar:TGFH 32-5
Rubix:20750044
Fabrikant:2302143

Productdetails : ISCAR TANG GRIP STEEKHOUDER TGFH 32-5 2302143
TGFH/R/L - zeer stijve klemmen. Maakt machinale bewerking bij zeer hoge toevoer mogelijk en biedt uitstekende rechtheid en oppervlakteafwerking. Aanbevolen voor het afsteken van onderdelen met een grote diameter en voor onderbroken sneden. Uitstekende levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 128 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 155x40x18 mm |
| Gewicht verpakking | 146 g |
| Profiel | tang-grip |
| Richting | links/rechts |
| Materiaal | staal |
| Insertmaat | 5,5 mm |
| Type plaatje | tang-grip (single-ended) plaatje |
| Type | afbreek-/groefhouder (bladen en adapters) |
| Snijdiameter | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,00 excl. BTW
/ stuk
€ 156,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen