Referenties
Iscar:TGMF 635-080 IC808
Rubix:A0165041
Fabrikant:6450119

Technische samenvatting
| Schakering | ic808 |
|---|---|
| Profiel | tgmf/p (groove-turn utility inserts) |
| Richting | links/rechts |
Productdetails : ISCAR TOP GRIP WISSELPLAAT TGMF 635-080 IC808 6450119
TGMF/P - Utility double-ended inserts for external and internal grooving and turning.
Omkeerbare TOPGRIP utility wisselplaat voor draaien en groeven (buiten en binnen). Snijbreedte 6,35 mm; TiAlN+AlTiN+TiN coating en IC808.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,249 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 147x16x57 mm |
| Gewicht verpakking | 13,2 g |
| Schakering | ic808 |
| Profiel | tgmf/p (groove-turn utility inserts) |
| Richting | links/rechts |
| Materiaal | carbide (hardmetaal) |
| Insertmaat | 6,35 mm |
| Type plaatje | topgrip |
| Draad | 0,8 mm |
| Type | tgmf 635-080 |
| Snijdiameter | 20,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,70 excl. BTW
/ stuk
€ 32,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen