PORTWEST THERMOBROEK B121 WIT MT S
Thermobroek B121 lange pijpen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:B121WHRS
Rubix:A0386725
EAN:5036108161713

Documenten
Productdetails : PORTWEST THERMOBROEK B121 WIT MT S
De Portwest B121 thermische broek is ontworpen als essentiële basislaag tegen de kou, wat ideaal is voor professionals die worden blootgesteld aan barre weersomstandigheden. Dankzij de combinatie van polyester en katoen biedt deze broek warmte, comfort en bewegingsvrijheid. De aangepaste pasvorm en elastische afwerkingen zorgen voor een perfecte aansluiting onder elk type werkkleding.
Kenmerken:
B121 is een functioneel thermisch onderkledingstuk voor koude werkomgevingen. Het ademende materiaal biedt efficiënte isolatie door lichaamswarmte vast te houden en tegelijk vochtophoping te voorkomen. De zoom en het elastische middel zorgen voor een betrouwbare pasvorm zonder bewegingsbeperking. Deze broek is comfortabel genoeg voor dagelijks gebruik en is geschikt voor zowel professionele toepassingen als sportactiviteiten.
Specificaties:
- Categorie: thermische basislaag.
- Elastisch middel.
- Elastische, gebreide zoom.
- Machinewasbaar op 40 °C.
- Hangend drogen aanbevolen.
- Niet geschikt voor droogtrommel of chemisch reinigen.
Merkinformatie:
Portwest is een internationale speler op het gebied van werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen en ontwerpt al sinds 1904 innovatieve oplossingen om de veiligheid en het comfort van professionals te garanderen. Met meer dan 5.100 werknemers beheerst het bedrijf het volledige productieproces dankzij zijn moderne productielocaties in Europa en Azië. De erkende expertise omvat kleding met hoge zichtbaarheid, vlamvertragende uitrusting en hand- en voetbescherming.
Kenmerken:
B121 is een functioneel thermisch onderkledingstuk voor koude werkomgevingen. Het ademende materiaal biedt efficiënte isolatie door lichaamswarmte vast te houden en tegelijk vochtophoping te voorkomen. De zoom en het elastische middel zorgen voor een betrouwbare pasvorm zonder bewegingsbeperking. Deze broek is comfortabel genoeg voor dagelijks gebruik en is geschikt voor zowel professionele toepassingen als sportactiviteiten.
Specificaties:
- Categorie: thermische basislaag.
- Elastisch middel.
- Elastische, gebreide zoom.
- Machinewasbaar op 40 °C.
- Hangend drogen aanbevolen.
- Niet geschikt voor droogtrommel of chemisch reinigen.
Merkinformatie:
Portwest is een internationale speler op het gebied van werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen en ontwerpt al sinds 1904 innovatieve oplossingen om de veiligheid en het comfort van professionals te garanderen. Met meer dan 5.100 werknemers beheerst het bedrijf het volledige productieproces dankzij zijn moderne productielocaties in Europa en Azië. De erkende expertise omvat kleding met hoge zichtbaarheid, vlamvertragende uitrusting en hand- en voetbescherming.
Sterke punten
- Uitstekend behoud van lichaamswarmte;
- Combinatie van katoen en polyester voor comfort en duurzaamheid;
- Slanke pasvorm voor discreet dragen onder andere kledingstukken;
- Gebreide zoom voor optimale pasvorm;
- Onderhoudsvriendelijk en goed wasbaar;
- Veelzijdig: voor professioneel of sportief gebruik;
- Ideaal als basislaag bij koud weer.
- Combinatie van katoen en polyester voor comfort en duurzaamheid;
- Slanke pasvorm voor discreet dragen onder andere kledingstukken;
- Gebreide zoom voor optimale pasvorm;
- Onderhoudsvriendelijk en goed wasbaar;
- Veelzijdig: voor professioneel of sportief gebruik;
- Ideaal als basislaag bij koud weer.
Toepassingen
- Gebruik in licht verwarmde magazijnen of industriële ruimtes;
- Ideaal voor buitenlocaties in de winter;
- Perfect voor bezorgers, onderhoudsmedewerkers en ambulante technici;
- Gebruik tijdens buitenactiviteiten zoals wandelen, fietsen of tuinieren;
- Compatibel met alle winter werkkleding;
- Geschikt voor de logistiek, het transport, de bouw, nutsbedrijven en de onderhoudssector.
- Ideaal voor buitenlocaties in de winter;
- Perfect voor bezorgers, onderhoudsmedewerkers en ambulante technici;
- Gebruik tijdens buitenactiviteiten zoals wandelen, fietsen of tuinieren;
- Compatibel met alle winter werkkleding;
- Geschikt voor de logistiek, het transport, de bouw, nutsbedrijven en de onderhoudssector.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 200 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester, 50% cotton |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,03 excl. BTW
/ stuk
€ 14,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen