Referenties
SKF:TMTP 200
Rubix:03101367
EAN:7316571797458

Productdetails : SKF THERMOPEN TMTP 200
De SKF TMTP 200 is een gebruiksvriendelijke, duurzame zakthermometer. Het krachtige en soepele uiteinde van de sensor zorgt voor een ideaal contactpunt met de oppervlakte en maakt het mogelijk om de temperatuur efficiënt te meten. Elke onderhoudsmonteur zou een dergelijke thermometerpen bij de hand moet hebben en daarom wordt deze geleverd in een handig zakje met riembevestiging voor bescherming en gebruikscomfort. Compact, ergonomisch design. Groot meetbereik: van –40 tot +200 °C. Temperatuurweergave mogelijk in °C of °F. Flexibele sensorpunt voor een beter contact met het oppervlak voor een nauwkeurigere meting. Stofdicht en waterbestendig, beschermingsklasse IP 65. Maximumtemperatuurfunctie voor het bijhouden van een temperatuurpiek. Automatische uitschakeling. Zeer laag energieverbruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale temperatuur | 40 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Aangepaste tariefcode | 90318020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
