BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF - LRA-POA 75G-FI-EV04
Super zwaarlastwiel van massief staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LRA-POA 75G-FI-EV04
Rubix:31050774
Fabrikant:848971
EAN:4047526146184

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF - LRA-POA 75G-FI-EV04
Wielen:
- speciaal staal, gedraaid, hardheid 190–230 HB
- licht convex loopvlak
- licht met olie ingestreken oppervlak
- zeer lage rolweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- extreem slijtvast
- bijzonder hoog statisch en dynamisch draagvermogen
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +120 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 75 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 23 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| 72 mm | |
| 23 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,61 excl. BTW
/ stuk
€ 33,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
