PORTWEST THERMO T-SHIRT LANGE MOUW B123 GRIJS MT M

Thermoshirt B123 lange mouwen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:B123GRRM
Rubix:A0385141
EAN:5036108257553
PORTWEST THERMO T-SHIRT LANGE MOUW B123 GRIJS MT M

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maatm
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST THERMO T-SHIRT LANGE MOUW B123 GRIJS MT M


Het B123 thermisch T-shirt met lange mouwen van Portwest is ontworpen om optimaal thermisch comfort te bieden aan professionals die werken in koude omgevingen of onderhevig zijn aan temperatuurschommelingen. Dankzij de combinatie van polyester en katoen vormt het een ideale basislaag die de lichaamstemperatuur reguleert en tegelijk zacht en ademend blijft. De ergonomische pasvorm en ronde hals maken het perfect geschikt om onder werkkleding of sportkleding te dragen.

Kenmerken:
Dit T-shirt met lange mouwen biedt efficiënte thermische isolatie zonder de bewegingsvrijheid of het comfort te belemmeren. De gecombineerde vezels van polyester en katoen zorgen voor een goede vochtafvoer en behouden tegelijk de lichaamswarmte. De aansluitende pasvorm, ronde hals en fijne naden bevorderen het comfortabele dagelijks gebruik, ook bij langdurige inspanningen. Het B123 thermisch T-shirt is zowel geschikt als professionele onderkleding als technisch bovenstuk voor buitensportactiviteiten.

Specificaties:
- Pasvorm: aansluitend, lange mouwen.
- Hals: ronde hals.
- Categorie: thermische basislaag voor alle seizoenen.
- Wasinstructies: maximaal 40 °C, zacht wasprogramma.

Merkinformatie:
Portwest is een internationale fabrikant van werkkleding, PBM's en veiligheidskleding. Het bedrijf werd opgericht in 1904 en telt vandaag wereldwijd meer dan 5.100 werknemers, waaronder een ontwerpteam van wereldklasse dat gespecialiseerd is in vlamwerende en zeer zichtbare werkkleding, hand- en voetbescherming, PBM's en draagbare technologieën. Portwest staat bekend om zijn technische expertise, innovatieve ontwerpen en hoge kwaliteitsnormen, en garandeert totale controle over de productie vanuit zijn moderne fabrieken in Europa en Azië.

Sterke punten

- Uitstekende thermische bescherming bij koude omstandigheden;
- Ademende stof voor vochtafvoer;
- Maximaal comfort dankzij zacht polykatoen;
- Ergonomische pasvorm voor optimale bewegingsvrijheid;
- Ronde hals voor discreet dragen onder andere kleding;
- Onderhoudsvriendelijk, wasbaar in de machine.

Toepassingen

- Thermische basislaag voor buitenwerk in koude omstandigheden;
- Logistieke of industriële activiteiten in onverwarmde magazijnen;
- Seizoenswerkzaamheden in de buitenlucht;
- Basislaag voor personeel op de bouwplaats;
- Sportief gebruik: hardlopen, wandelen, fietsen, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maatm
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Lange mouwenja
Gewicht200 g/m²
Materiaal50% polyester, 50% katoen
€ 14,01 excl. BTW
/ stuk
€ 16,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat