TRICORP T-SHIRT DAME V HALS FIT 101008 LEGER MT 3XL
TRICORP T-SHIRT DAME V HALS FIT 101008
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:101008Army3XL
Rubix:22174315
EAN:8718326103412






Productdetails : TRICORP T-SHIRT DAME V HALS FIT 101008 LEGER MT 3XL
Het fitted dames T-shirt is gemaakt uit 95% gekamd, ringgesponnen katoen en 5% Spandex. Hierdoor krijgt het shirt de essentiële sterkte voor op de werkvloer. Bovendien zorgt het materiaal voor extra stretch en comfort voor de drager. Het T-shirt kan worden geleverd in een groot aantal kleuren en maten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Gender | dames |
| Materiaal | 95% katoen / 5% elastaan |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,94 excl. BTW
/ stuk
€ 8,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
