Referenties
Griffon:1310101
Rubix:07050021
EAN:8710439003375
Documenten
Productdetails : GRIFFON REINIGER TIN 1L*6 NLFR - 6305110
Reiniger voor het reinigen en ontvetten van te verlijmen oppervlakken.
Sterke punten
• Goed oplossend vermogen
Toepassingen
• Vetvrij maken van oppervlakken
• Reinigen van gereedschap
• Verdunnen van Bison Kit, Spuitlijm TR 550 en Spuitlijm R 560
• Reinigen van gereedschap
• Verdunnen van Bison Kit, Spuitlijm TR 550 en Spuitlijm R 560
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 99x99x149 mm |
| Logistiek gewicht | 790 g |
| Gewicht verpakking | 934 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,25 excl. BTW
/ stuk
€ 20,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
