Referenties
Rubix-NL:3102000
Rubix:07308060
EAN:8712457206547
Documenten
Productdetails : ALCOHOL KETONATUS 70% FLACON 1 LTR
Alcohol ketonatus 95% 1 liter. Geketoneerde alcohol voor het desinfecteren en schoonmaken van verschillende instrumenten. Niet geschikt voor consumptie!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 1 l |
| Verpakkingseenheid | fles |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,90 excl. BTW
/ stuk
€ 5,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
