Referenties
THK:FBL-56-H +356L
Rubix:03600389



Productdetails : THK LINEAIR FBL 56H-356 L
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 56 mm |
| Totale hoogte | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,97 excl. BTW
/ stuk
€ 72,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
