Referenties
THK:FBL-51-H +406L
Rubix:A0100322



Productdetails : THK LINEARE GELEIDING FBL51H+406L
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 51 mm |
| Totale hoogte | 12,7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,27 excl. BTW
/ stuk
€ 70,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
