SMC SEAL KIT CA2-100Z-PS

Tie-Rod cilinder afdichtingsset

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:CA2-100Z-PS
Rubix:A0893695
Fabrikant:01177005
EAN:3618035463539
SMC SEAL KIT CA2-100Z-PS
Technische samenvatting
Typetie-rod-cilinder
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SEAL KIT CA2-100Z-PS


De CA2-Z-serie luchtcilinders van SMC is 15% lichter dan de bestaande CA2-cilinder. Dankzij het grotere instelbereik van het luchtkussen is nu fijnafstelling mogelijk. De CA2-Z kan nu worden besteld met stangkop- of draaibare beugels en de montageafmetingen zijn hetzelfde als die van de bestaande CA2. Er zijn verschillende automatische schakelaars beschikbaar voor montage, waaronder compacte schakelaars en magnetisch veldbestendige schakelaars. De CA2-Z is verkrijgbaar in de boringmaten 40, 50, 63, 80 en 100 en voldoet aan de RoHS-richtlijn.

Sterke punten

•Dubbelwerkende enkele stang
Boringmaten: 40, 50, 63, 80, 100 mm
Opties omvatten draaibare beugel en/of knikgewrichten
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typetie-rod-cilinder
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,49 excl. BTW
/ stuk
29,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen