Referenties
Optibelt:1800-S8M-20
Rubix:02063902

Documenten
Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM S8M 1800 20 STD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 1800 mm |
| Breedte riem | 20 mm |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 225 |
| Hoogte | 5,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,23 excl. BTW
/ stuk
€ 57,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
