Kegellager Timken 14283, Buitendiameter: 72.085 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 18.415 mm
Kegellager Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:14283
Rubix:03384639
Fabrikant:100049496
EAN:0053893184081


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72,085 mm |
| Breedte | 18,415 mm |
Productdetails : TIMKEN 14283 CUP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 196,9 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72,085 mm |
| Breedte | 18,415 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 14000 (ts - tapered single) |
| Totale breedte lager | 22,385 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 61700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 54600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,18 excl. BTW
/ stuk
€ 60,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen