Kegellager NTN 4T-30205, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 16.25 mm
NTN - Kegellager - 30244
Zie technische informatieReferenties
NTN:4T-30205
Rubix:A0485326
EAN:4547359003178



Productdetails : NTN 4T-30205 KEGELLAGER
Kegellager, kooi van geperst staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x52x16,25 mm |
| Logistiek gewicht | 158 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 16,25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 30200 |
| Materiaal | gehard staal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 7300 rpm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 34000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31500000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,59 excl. BTW
/ stuk
€ 12,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen