Kegellager Timken 2523B, Buitendiameter: 69.85 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 19.05 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:2523B
Rubix:03384699
Fabrikant:100059250
EAN:0053893116679
TIMKEN 2523 B CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter69,85 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2523 B CUP


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking166,9 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter69,85 mm
Breedte19,05 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Serie2500
Totale breedte lager23,813 mm
Normtsf (tapered single with flange), serie 2500
Statische basisbelasting, radiaal - C0r94400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr83700 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
122,23 excl. BTW
/ stuk
147,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen