Kegellager Timken 74525-90211, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 106.426 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:74525-90211
Rubix:03324685
Fabrikant:100036194
EAN:0053893392783
TIMKEN 74525-90211 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte106,426 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 74525-90211 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106,426x215,9x215,9 mm
Logistiek gewicht13821 g
Afmeting verpakking (D x B x H)146,05x222,25x222,25 mm
Gewicht verpakking13820,5 g
Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte106,426 mm
Type lagerspelingcn
3.375,57 excl. BTW
/ stuk
4.084,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.