Kegellager Timken 41100, Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 24.608 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:41100
Rubix:03383649
Fabrikant:100033191
EAN:0053893282701
TIMKEN 41100 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter25,4 mm
Breedte24,608 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 41100 CONE


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking315,2 g
Binnendiameter25,4 mm
Breedte24,608 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Serie41000
Totale breedte lager24,608 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r64100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr82600 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,85 excl. BTW
/ stuk
125,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen