Kegellager Timken LM501349, Buitendiameter: 73.431 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 19.561 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
Timken:LM501349
Rubix:03384426
Fabrikant:100144099
EAN:0053893625157
TIMKEN LM 501349 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter73,431 mm
Breedte19,561 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 501349 CONE


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)71x71x27 mm
Logistiek gewicht230 g
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking221,8 g
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter73,431 mm
Breedte19,561 mm
Type lagerspelingcn
Serielm501300
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r74200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr74800 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,22 excl. BTW
/ stuk
35,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen