Kegellager Timken 413X, Buitendiameter: 73.025 mm | Breedte: 17.462 mm
Kegellager Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:413X
Rubix:03322686
Fabrikant:100035889
EAN:0053893030937







Technische samenvatting
| Buitendiameter | 73,025 mm |
|---|---|
| Breedte | 17,462 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : TIMKEN 413 X CUP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 334,8 g |
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 17,462 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | 415 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 598,84 excl. BTW
/ stuk
€ 724,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen