Kegellager Timken 99550, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 149.23 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:99550
Rubix:03384092
Fabrikant:100126956
EAN:0053893460901
TIMKEN 99550 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte149,23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 99550 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)66,675x199,37x199,37 mm
Logistiek gewicht9210 g
Afmeting verpakking (D x B x H)234,95x234,95x77,724 mm
Gewicht verpakking9209,7 g
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte149,23 mm
Type lagerspelingcn
Serie99000
Kokerstaal
€ 1.156,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1.399,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.