Kegellager Timken 67720, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 38.1 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:67720
Rubix:03385902
Fabrikant:100083598
EAN:0053893367811
TIMKEN 67720 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67720 CUP


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)269,9512x269,9512x52,4256 mm
Gewicht verpakking2313,3 g
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte38,1 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6,6 kg
Serie67700
Totale breedte lager47,625 mm
Normiso 355:2007
Statische basisbelasting, radiaal - C0r779000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr405000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
282,40 excl. BTW
/ stuk
341,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen