Kegellager Timken 30213DF, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 49.5 mm

Dubbele rij - Face-to-face afstandhouderassemblage

Zie technische informatie

Referenties

Timken:30213DF
Rubix:03321713
Fabrikant:190035929
EAN:0053893364094
TIMKEN 30213 DF KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte49,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 30213 DF KEGELLAGER EENRIJIG


Met hun vermogen om hoge radiale en axiale belastingen te dragen, zijn de hoogwaardige Timken dubbelrijige kegelrollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimte. Vooraf afgestelde afstandhouders maken een snellere installatie mogelijk door de procedure voor het afstellen van de lagerspeling overbodig te maken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking2287,9 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte49,5 mm
Type lagerspelingcn
€ 324,93 excl. BTW
/ stuk
€ 393,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen