Kegellager Timken 94675-90164, Buitendiameter: 289.052 mm | Binnendiameter: 171.45 mm | Breedte: 142.875 mm
Kegellager Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:94675-90164
Rubix:03325580
EAN:0053893447100


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 171,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 289,052 mm |
| Breedte | 142,875 mm |
Productdetails : TIMKEN 94675-90164 KEGELLAGER ASSY
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 171,45 mm |
| Buitendiameter | 289,052 mm |
| Breedte | 142,875 mm |
| Serie | 94000 |
| Totale breedte lager | 111,125 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1070000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1150000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.920,36 excl. BTW
/ stuk
€ 14.423,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen