Kegellager Timken 99600-90195, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 149.352 mm
Dubbelrijig kegelrollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:99600-90195
Rubix:03325792
Fabrikant:100024799
EAN:0053893463131







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 152,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 149,352 mm |
Productdetails : TIMKEN 99600-90195 KEGELLAGER ASSY
Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 149,352x254x254 mm |
| Logistiek gewicht | 27177 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 234,95x234,95x77,724 mm |
| Gewicht verpakking | 27176,5 g |
| Binnendiameter | 152,4 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 149,352 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.223,37 excl. BTW
/ stuk
€ 5.110,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen