TIMKEN 27690 CONE

Timken conisch rollager 27600

Zie technische informatie

Referenties

Timken:27690
Rubix:03383459
EAN:0053893227580
TIMKEN 27690 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter83,345 mm
Buitendiameter125,412 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 27690 CONE


Timken® conische rollagers nemen zowel radiale als axiale belastingen op, zelfs onder de meest onvergeeflijke omstandigheden. Als ons vlaggenschipproduct zijn ze verkrijgbaar in duizenden combinaties en diverse configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter83,345 mm
Buitendiameter125,412 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,979 kg
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84822000
121,32 excl. BTW
/ stuk
146,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen